Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
9U679968
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
Facom Opsluitbeugel 250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U679968
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Knurled Lock Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U679968
EAN
3662424035494
UBB
500637388223
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R.250RCK