Nedtrain Oud
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Bankschroeven
3X338029
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
Facom Onderhoud Vaste Bankschroef 200mm Bek Opening 91mm Bek Breedte Gietijzer 460mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X338029
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Nee
Bekbreedte (mm)
154
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Staal
Met draaiplateau
Nee
Bekbreedte (mm)
154
Verwisselbare bekken
Ja
Tafelvoet
Nee
Max. klembreedte (mm)
200
Kettinguitvoering
Nee
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
183
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X338029
EAN
3148519276664
UBB
500639397503
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
1224.150E