text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Offset Amerikaans model pijpsleutel voor 140mm diameter gietijzer 920mm


Capaciteit: 0 tot 140 mm 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.

Artikelnummer 0J791789
Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 9000
Geschikt voor max. buisdiameter 5 inch
Lengte (mm) 920
Spanbereik (mm) ['0', '140']
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gelakt
Gewicht 9000
Geschikt voor max. buisdiameter 5 inch
Lengte (mm) 920
Spanbereik (mm) ['0', '140']
Handvat Gelakt
Met antislip voorziening Nee
Geschikt voor oliefilter Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0J791789
EAN 3148516741363
UBB 500639218402
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 134A.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.