text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Niet-vonkende Duitse clubhamer Berylliumkoperen houten steel 800mm 4,9kg


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen. De hamerkoppen hebben een speciale vormgeving zonder scherpe randen om ieder risico van barsten te vermijden.

Artikelnummer 9Y453459
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Ja
Lengte 800
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 58
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Ja
Lengte 800
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 58
Magnetisch Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht kop (g) 4000
Gewicht totaal (g) 4900
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y453459
EAN 3148518676670
UBB 500639410389
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 1262H.400SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.