text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom niet-parkerende multigriptang 36mm bekopening berylliumkoper 250mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM met antistatische pvc beklede handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden.

Artikelnummer 6N936690
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 455
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 455
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 250
Scharnier Rillenscharnier
Beklengte (mm) 36
Max. bekopening (mm) 45
Uitvoering vonkarm Ja
Kopbreedte (mm) 36
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Kunststof huls
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6N936690
EAN 3148518640619
UBB 500637416859
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 482.25SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.