Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
0A113397
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
Facom niet-parkerende antimagnetische zeskantsleutel 12mm berylliumkoper 130mm
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
0A113397
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
12
Schachtlengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
12
Schachtlengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
130
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
52
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Model
82H.SR
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A113397
EAN
3148518701969
UBB
500638882471
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
82H.12SR