text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom multifunctionele carrosseriehouder 80kg grijs 90 x 93mm


Max. draagvermogen: 80 kg. Schraag met rubberen beschermers om krassen te voorkomen. Ergonomische houder op manshoogte die zich aanpast aan de vorm van het voorwerp, dankzij soepele zeilstof. 4 zwenkwielen (2 met rem). Heeft weinig vloeroppervlak nodig. Gemakkelijk op te bergen. Afmetingen (L. x Br. x H.): 90 x 82 x 93 cm. Gewicht: 8 kg. Schuimrubberen bescherming: CR.S7PRO. Set van 2 zeildoeken: CR.S7-05.

Artikelnummer 5M754453
Breedte 820
Uitvoering Overig
Hoogte 930
Diepte 900
Met rem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 820
Uitvoering Overig
Hoogte 930
Diepte 900
Met rem Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5M754453
EAN 3148516953834
UBB 500639743441
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer CR.S7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.