text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex waterpomptang Cobra® lengte 180 mm klembreedte 36 mm gepolijst


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge

Artikelnummer K1087.100.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 01 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.