Momentgereedschap
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
1A440707
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
FACOM Momentsleutels S.209-340D
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1A440707
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
618
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
618
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
60 - 340
Traploos regelbaar
Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Type
Quick Read Click Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A440707
EAN
3662424106125
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.209-340D