text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels J.209A50


Artikelnummer 8K775295
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Traploos regelbaar Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Type Click Wrench Removable Head

Artikelnummers

Artikelnummer 8K775295
EAN 3662424106132
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.209A50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.