text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels J.209-50D


Artikelnummer 9C504990
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Traploos regelbaar Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Facom
HS- en goederencode 8204200000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9C504990
EAN 3662424106095
UBB 500583765705
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.209-50D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.