text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels E.2000-50A


Numéro d'article 0E845201
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 2900
Totale lengte (mm) 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 2900
Totale lengte (mm) 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2 - 50
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 0.375
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 1
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Torque Controller

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E845201
EAN 3662424108686
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant E.2000-50A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.