text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels E.2000-1000A


Artikelnummer 3R827832
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 3500
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 3500
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 100 - 1000
Traploos regelbaar Nee
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 1
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Torque Controller

Artikelnummers

Artikelnummer 3R827832
EAN 3662424108709
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer E.2000-1000A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.