Momentgereedschap
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
8A862618
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
FACOM Momentsleutels 3/8'' 10-50NM
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
8A862618
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
780
Totale lengte (mm)
337
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
780
Totale lengte (mm)
337
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
10 - 50
Traploos regelbaar
Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A862618
EAN
3662424106057
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
J.209-50PB