Momentgereedschap
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5I199314
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
FACOM Momentsleutels 1/2 20-100NM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5I199314
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Traploos regelbaar
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Facom
Goederencode
8204200000
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I199314
EAN
3662424109935
UBB
500582454111
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.307A100