Momentgereedschap
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3Z682292
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
FACOM Momentsleutels 1/2” 40-200NM
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
3Z682292
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
466
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1100
Totale lengte (mm)
466
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Nee
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Traploos regelbaar
Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Facom
Goederencode
8204200000
Type
Click Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z682292
EAN
3662424106071
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.209-200PB