text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentsleutels 1/2” 20-100NM


Artikelnummer 9W961507
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Nee
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Traploos regelbaar Nee
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8204200000
Type Click Wrench Fixed Head

Artikelnummers

Artikelnummer 9W961507
EAN 3662424106064
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.209-100PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.