Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
4Y837529
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
Facom Momentsleutel M.201B
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
4Y837529
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
18000
Totale lengte (mm)
724
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aandraaimoment (Nm)
['500', '2500']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
18000
Totale lengte (mm)
724
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aandraaimoment (Nm)
['500', '2500']
Aansluitmaat (mm)
25.4
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y837529
EAN
3148515082566
UBB
500637455873
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
M.201B