Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0Q382188
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
Facom Momentsleutel J.248-50D
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
0Q382188
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
740
Totale lengte (mm)
331
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['10', '50']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
740
Totale lengte (mm)
331
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['10', '50']
Aansluitmaat (mm)
9
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q382188
EAN
3148516934840
UBB
500637451088
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
J.248-50D