text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 900nm


Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat.

Artikelnummer 3Z648402
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3600
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 3600
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['180', '900']
Aansluitmaat (mm) 19.05
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 25
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja

Omschrijving

Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.200DB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.