text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 900nm 3/4


Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat. Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummer 1T238854
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 8000
Totale lengte (mm) 1019
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 8000
Totale lengte (mm) 1019
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['180', '900']
Aansluitmaat (mm) 19.05
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk FACOM

Artikelnummers

Artikelnummer 1T238854
EAN 3148515067068
UBB 500637453480
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.201B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.