text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 5nm


Artikelnummer 3C039622
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 290
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['1', '5']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 290
Totale lengte (mm) 185
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['1', '5']
Stapgrootte instelling (Nm) 0.05
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.05
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3C039622
EAN 3148510531205
UBB 500637457283
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer R.304DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.