text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 5nm


Precisie: ± 4 %. Bewezen duurzaamheid: 100.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. De sleutels kunnen worden vooringesteld en voor vast- en losdraaien worden gebruikt. Het koppel wordt op een controleapparaat ingesteld door middel van een inbussleutel, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. Gekarteld metalen handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 2U496568
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 240
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 240
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['1', '5']
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 4 %. Bewezen duurzaamheid: 100.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. De sleutels kunnen worden vooringesteld en voor vast- en losdraaien worden gebruikt. Het koppel wordt op een controleapparaat ingesteld door middel van een inbussleutel, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. Gekarteld metalen handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer R.344DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.