text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 50nm

Artikelnummer 2W363593
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 780
Totale lengte (mm) 337
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2W363593
EAN 3148516934093
UBB 500637450668
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.208-50D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.