Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5F029006
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
Facom Momentsleutel 36nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F029006
Lengte (mm)
320
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
36 - 36
Aansluitmaat (mm)
6.35
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
320
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
36 - 36
Aansluitmaat (mm)
6.35
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Merk
Facom
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F029006
EAN
3148515121555
UBB
500637456038
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
R.203A