text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 36nm


Precisie: ± 6 %. Sleutel R.203A: schaalverdeling in Nm met vast aandrijfvierkant. Sleutels J.203A - S.203A: schaalverdeling in daNm. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummer 1N683508
Lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 36 - 36
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 36 - 36
Aansluitmaat (mm) 6.35
Uitvoering schroevendraaier Nee
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 6 %. Sleutel R.203A: schaalverdeling in Nm met vast aandrijfvierkant. Sleutels J.203A - S.203A: schaalverdeling in daNm. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N683508
EAN 3148515121579
UBB 500637456293
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer R.203DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.