Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
6M408974
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
Facom Momentsleutel 25nm
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
6M408974
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
450
Totale lengte (mm)
271
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['5', '25']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
450
Totale lengte (mm)
271
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['5', '25']
Stapgrootte instelling (Nm)
0.1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M408974
EAN
3148516935649
UBB
500637457440
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
R.306-25D