text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 200nm


Artikelnummer 9P877473
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1300
Totale lengte (mm) 515
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) ['40', '200']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1300
Totale lengte (mm) 515
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) ['40', '200']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9P877473
EAN 3148516936448
UBB 500637463208
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.306-200D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.