text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 200nm


Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummer 7S276686
Elektronisch Ja
Gewicht 2400
Totale lengte (mm) 474
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Gewicht 2400
Totale lengte (mm) 474
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) ['10', '200']
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummers

Artikelnummer 7S276686
EAN 3148518450386
UBB 500637448209
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer E.316-200D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.