Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5Y107652
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
Facom momentsleutel 200nm
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
5Y107652
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Ja
Gewicht
2700
Totale lengte (mm)
530
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['10', '200']
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Ja
Gewicht
2700
Totale lengte (mm)
530
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['10', '200']
Aansluitmaat (mm)
12.7
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y107652
EAN
3148518349888
UBB
500637447474
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
E.306A200S