text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 20 x 7


Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 8L619980
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1300
Totale lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1300
Totale lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) ['40', '200']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom

Omschrijving

Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 8L619980
EAN 3148517325944
UBB 500637463463
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.306-200R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.