text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 20 x 7


Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Article number 1G007309
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Packed per 1

Specifications

Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Description

Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2%. Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels -- 200 Nm). Te gebruiken met de verloopstukken 20 x 7 mm. Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Article numbers

Article number 1G007309
EAN 3148517326071
UBB 500637463042
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  S.306-100R
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.