text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 1500nm


Artikelnummer 0K023654
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4700
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['300', '1500']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 4700
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['300', '1500']
Aansluitmaat (mm) 19.05
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 50
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0K023654
EAN 3148510309323
UBB 500637453894
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.202DB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.