text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 1500nm 3/4


Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat. Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummer 0V031521
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 8000
Totale lengte (mm) 1019
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 8000
Totale lengte (mm) 1019
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['300', '1500']
Aansluitmaat (mm) 19.05
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat. Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer K.203B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.