text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel 135nm


Precisie: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.Meetwijze: piek of volgend.Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in en kg.cm.Verloopstukken: 9 x 12 en 14 x 18 mm.De sleutel zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.Geleverd met een ratel in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Artikelnummer 2Y223730
Geïsoleerd Ja
Elektronisch Ja
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 415
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Elektronisch Ja
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 415
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['67', '135']
Aansluitmaat (mm) 9.525
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y223730
EAN 3148518349611
UBB 500637447052
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer E.306A135J
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.