text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 135nm


Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd met een ratel in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Article number 1T162354
Elektronisch Ja
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 415
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Packed per 1

Specifications

Elektronisch Ja
Gewicht 1700
Totale lengte (mm) 415
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['67', '135']
Aansluitmaat (mm) 12.7
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench with LED Display

Description

Precisie: - Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel. - Hoek: ± 2°. Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm. Meetwijze: piek of volgend. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr. Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Geleverd met een controlecertificaat. Geleverd met een ratel in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Article numbers

Article number 1T162354
EAN 3148518534765
UBB 500637449033
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  E.316A135S
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.