Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
3J722150
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
Facom momentsleutel 100nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J722150
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1000
Totale lengte (mm)
437
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['20', '100']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1000
Totale lengte (mm)
437
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm)
['20', '100']
Stapgrootte instelling (Nm)
1
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Met schaal
Nee
Merk
Facom
Type
Torque Wrench Removable Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J722150
EAN
3148516936103
UBB
500637464453
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
S.306A100