text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 100nm


Precisie: ± 4 %. Bewezen duurzaamheid: 100.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. De sleutels kunnen worden vooringesteld en voor vast- en losdraaien worden gebruikt. Het koppel wordt op een controleapparaat ingesteld door middel van een inbussleutel, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. Gekarteld metalen handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 1F646247
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 880
Totale lengte (mm) 399
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 880
Totale lengte (mm) 399
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']
Aansluitmaat (mm) 9
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 4 %. Bewezen duurzaamheid: 100.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm. De sleutels kunnen worden vooringesteld en voor vast- en losdraaien worden gebruikt. Het koppel wordt op een controleapparaat ingesteld door middel van een inbussleutel, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. Gekarteld metalen handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.248-100D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.