text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentschroevendraaierset in koffer 1/4" zeskant 13-delig


Klasse II type D (A.400 onderhoud). Eénrichtingsschroevendraaier, rechtse schroefdraad. 6-kantaandrijving voor gebruik met bits van serie 1 - 1/4". Aandrijving 1/4" op het handvat voor gebruik met een handgreep met ratel type A.300PA. Handgreep met ratel (A.300PA). Inbussleutel voor instelling 4 mm. Geleverd in een koffer met een controlecertificaat en afzonderlijk identificatienummer.

Artikelnummer 3W844634
Verpakking Koffer
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 1
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3W844634
EAN 3148516763853
UBB 500637576249
UNSPSC 27111739
Fabrikant artikelnummer A.404J2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.