text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1506 XL 2511 Houten Werkblad Mobiele Werkbank met 14 Laden Blauw 1250 x 985 x 630mm


Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm, 30 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd met lijnolievernis, Met twee soortgelijke ladeblokken, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm) volledi

Artikelnummer 6U866530
Breedte 1250
Diepte 550
Gewicht 141
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1250
Diepte 550
Gewicht 141
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) ['985.000', '985.000']
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 30
Op wielen Ja
Aantal laden 14
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Ja
Merk GEDORE
Model 1506 XL 2511

Omschrijving

Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm, 30 mm dik multiplex beukenhouten werkblad, oppervlak extra beschermd met lijnolievernis, Met twee soortgelijke ladeblokken, Hielbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade met veiligheidsvergrendeling, eenhandsbediening, Kogelgelagerde geleiderails, Kogelgelagerde geleiderails, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg, GEDORE high-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg, verrijdbaar 750 kg, 2 rolgelagerde GEDORE high-performance wielen (bokwielen Ø 200 mm), 2 kogelgelagerde GEDORE lichtlopende wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, 4 afstandsmodules nr. 1500 ED-70 K, Lengte- (LT) en dwarsverdelers (QT) van verzinkt plaatstaal (afzonderlijk te bestellen), Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Achterwand R 1504 XL-L kan worden toegevoegd, Verschillende sloten op aanvraag, Achterwand R 1504 XL-L kan worden toegevoegd, Andere ladecombinaties op aanvraag, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer 6U866530
EAN 4010886900147
UBB 500642899081
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 2528088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.