text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Micrometer 0-25mm 0.01mm Nauwkeurigheid 5-10Nm


Precisie: 1/100e - 0,01 mm. Resolutie: 0,01 mm. Hardmetalen meetstift: Ø 6,5 mm. Bus met ratel en koppelbegrenzer. Op het proefstuk uitgeoefende kracht blijft altijd tussen 5 en 10 Nm. Bus: Ø 18 mm. Bus met 50 streepjes (één omwenteling van de bus: 0,5 mm). Isothermische plaatjes. Worden geleverd met: - Een ijksleutel met stiften. - Een sleutel voor de ijkafstand vanaf model 806C.50. IJkkalibers: - 806.C50: 25 mm ± 1,5 µm. - 806.C75: 50 mm ± 2 µm. - 806.C100: 75 mm ± 2,5 µm. Geleverd in een koffer van kunststof. Geleverd met conformiteitscertificaat.

Artikelnummer 1T423659
Digitale indicatie Nee
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) ['0', '25']
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Digitale indicatie Nee
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) ['0', '25']
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Type meetkrachtregeling Overig
Meettrommel diameter (mm) 18
Spindeldiameter (mm) 6.5
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1T423659
EAN 3148512043034
UBB 500639469047
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 806.C25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.