text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech sleufschroevendraaier 2mm 35mm blad 117mm


Met draaibare kop. Uitvoering: verchroomd blad, gebruneerde punt.

Artikelnummer 0I677147
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Anti-magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 35
Klingbreedte (mm) 2
Precisie-uitvoering Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom
Model Micro-Tech Precion

Artikelnummers

Artikelnummer 0I677147
EAN 3148510048864
UBB 500638778851
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AEF.2X35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.