Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5T899258
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
Facom Micro-Tech Sleufschroevendraaier 1,5mm 35mm Blad 117mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T899258
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
12
Totale lengte (mm)
117
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
35
Precisie-uitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
12
Totale lengte (mm)
117
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
35
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
1.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82054000
Model
Micro-Tech Precion
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T899258
EAN
3148510048826
UBB
500638777861
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AEF.1.5X35