Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
5P222529
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
FACOM Mes ATMZ.H6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P222529
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Ja
Type kruiskop
Geen
Type
Hex Screwdriver Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P222529
EAN
3662424105586
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATMZ.H6