text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Meerknijptang 34mm Bekopening Ergonomische handgreep 330mm


Spatelvormige armen voor een uitstekend gebruikscomfort. Zelfklemmende tanden. Beveiliging tegen geklemd raken van de vingers. Met PVC bekleding.

Artikelnummer 3S006490
Geïsoleerd Ja
Gewicht 330
Lengte 250
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 330
Lengte 250
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 34
Max. bekopening (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 34
Greepuitvoering 1-component
Aantal standen 8
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 54
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3S006490
EAN 3662424045813
UBB 500637411801
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 170A.25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.