text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lichtgewicht hamer tip aluminium hoofd houten steel 350mm 410g


207A: Lichte hamer met aluminium kop, steel van hickory. 208A: Zware hamer met stalen kop, steel van hickory.

Artikelnummer 8N309298
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Magnetisch Nee
Gewicht totaal (g) 410
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 8N309298
EAN 3148511474204
UBB 500639414753
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 207A.50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.