text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lichtbouwtrekkerset in kunststof koffer 16-delig


Bevat : - 3 paar verloopstukken: Ø 9 - 11 - 12,5 mm. - Trekstang U.53K1. Capaciteit: Ø 40 tot 110 mm. Voor ISO-rollagers: 6206 t/m 6211 6303 t/m 6307 6403 t/m 6404. Geleverd in een doos van kunststof BP.115 met inlay PL.71A. Gewicht: 1,800 kg.

Artikelnummer 1K682307
Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 10
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1K682307
EAN 3148515220555
UBB 500639263283
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.23J2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.