text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Langneus tang 180A.CPE


Artikelnummer 6D421920
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Scharnier Schuifstuk
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Scharnier Schuifstuk
Max. bekopening (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 30
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 35
VDE getest Nee
Merk Facom
Goederencode 8203200000
Model 180A
Type Locking Multigrip Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 6D421920
EAN 3662424105265
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 180A.CPE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.