text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lange Zeskantsleutel 1/4" Siliciumstaal Fosfaat 140mm


Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 8O439754
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6.3
Schachtlengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 146.35
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 6.3
Schachtlengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 1/4 inch
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merk Facom
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 8O439754
EAN 3148511245415
UBB 500638905819
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.