text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lange ratel/dopsleutelset in schuimmodule 40-delig


Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16” RL.161: ratel R.120A: schuifhandgreep J4763: verlengstuk R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 150 mm 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch R.236A: handgreep met heft R.240A: universeel cardangewicht R.235: bithouderdop Bits: Pozidriv®: 1 2 3 Phillips®: 1 2 3 Fente®: 4,5 6,5 6-Kant: 3 4 5 6 7 mm Resistorx®: 15 20 25 30 40 Foam inlay: PM.MODRL2U

Artikelnummer 0K271956
Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 11
Aantal dopsleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 40
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopinzetstukken 11
Aantal dopsleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 40
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 26
Aantal torx doppen 5
Aantal zeskant doppen 10
Aantal binnenzeskantsleutels 8
Aantal bitinzetstukken 18
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 1
Met ratelsleutel Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0K271956
EAN 3148519456295
UBB 500639681898
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer MODM.RL2U
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.